コイズミファニテック
コイズミファニテックの 卓上ライト
コイズミファニテックの クランプライト
LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70453128
品番
ECL-112
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
色
ブラック
電球の種類
LED
調光の可否
可
用途
ライト
アーム長さ(mm)
320(上アーム)、367(下アーム)
セード寸法(mm)
520
主材質
灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウム
アーム
角度調整
注意
※クランプ取付時:取付部板厚18mm以上35mm以下、取付面奥行30mm以上のところにご使用ください。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
商品説明動画
太陽光スペクトルLEDデスクライト(品番:ECL-111・112)の機能説明動画【コイズミファニテック公式】
参考になった
太陽光スペクトルLEDデスクライト(品番:ECL-111・112)の光源紹介動画【コイズミファニテック公式】
参考になった