曜日別特売
- スマカゴ天秤(中) 第一精工 70453339

- スマカゴ天秤(中) 第一精工 70453339
- スマカゴ天秤(中) 第一精工 70453339

スマカゴ天秤(中)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70453339品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。
水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。
ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較)
※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。

仕様マテリアル:ABS+GF適合ウキ:10号長さ(mm)天秤:180寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)ブルー質量(g)61線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする