すいこみバケツカラーズ フタ付 ※色指定不可

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453409 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サビキ釣りに! ・手が汚れず操作が簡単。 ・手返しが速く釣果抜群。
・ファミリーフィッシングの必需品「すいこみバケツ」にポップでカラフルなカラーバージョンが登場しました!
・サビキ釣りで手を汚さず、手返しの早さ抜群!
・アミエビを底から押上げ、残らずすいこむピストン・ポンプ方式

形状 寸法(mm)235×210×高さ255(ハンドルを畳んだ状態) ブルー/グリーン/イエロー/オレンジ/レッドのうちのどれか※指定不可 質量(g)475(含む、フタ) 容量(L)3.8 商品タイプフタ+本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする