【7年保存食】レスキューライス おかゆ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋) 注文コード70453496 品番-
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,698
販売価格(税別)
33,980

レスキューライスはオリジナル製法にて7年保存可能なアルファ米です。
お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に、美味しい炊きたて風味のごはんが食べられるアルファ化米。
お米は人気の高い岡山産を使用。
さらにもち米入りで食感もよく、少量で効率よくエネルギー補給ができます。
【内容量:1袋あたり】40g(出来上がり約250g)
【栄養成分:1袋あたり】エネルギー155kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物34.1g、ナトリウム273mg、(食塩相当量0.7g )
【付属品】スプーン・脱酸素剤

用途7年間おいしさキープ!頼れる超長期保存食。アレルギーフリー。 付属品スプーン・脱酸素剤 種類保存食セット 内容量(g)【1袋あたり】40(出来上がり約250) 保存期間(年)7年 栄養成分【1袋あたり】エネルギー155kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物34.1g、ナトリウム273mg(食塩相当量0.7g)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする