ボウル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70453584 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

スポンジでさっとふき取れ、縁にごみが溜まらず衛生的です。
また、縁で手が切れないよう厚さもしっかり1.4mmあります。
全体的にシンプルかつ高級感のある仕上がりです。
和洋どちらでも雰囲気を損なう事が無く、末永くお使い頂けます。
よく見かけるボールより深くしてあります。
なので、混ぜやすく、たっぷり使えます。
18-8ステンレスを使用。さびにくく耐久性も抜群です。

材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)15 満水容量(mL)1070 寸法(外径×高さ)(mm)162×71 底面(Φmm)55 深さ(mm)約65(フランジ下部) 質量(g)175 厚さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする