手付ざる

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70453663 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

底面の金具や脚がないので、すっきりしています。
洗いやすくて、清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。

材質18-8ステンレス 径(Φmm)0.42 サイズ(cm)21 メッシュ16 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
職場で使用

職場の厨房で使用しています。ペースト食を作る時に使用しています。

2025-04-08
用途:
野菜等の水切り

底面が座りが良く使いやすい。作りも丈夫そうなので良い。

2024-06-24
用途:
毎日の調理
医療・福祉・介護関連業

15センチの手付きざるは、意外となくて探してました。この商品は、長短の手付きで、割と大きなボウルにもセットでき、足がないデザインで水切りがしやすいです。ネットも頑丈にできてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする