曜日別特売
- オートキングフレーム 第一精工 70454459

- オートキングフレーム 第一精工 70454459
- オートキングフレーム 第一精工 70454459
- オートキングフレーム 第一精工 70454459
- オートキングフレーム 第一精工 70454459
- オートキングフレーム 第一精工 70454459

オートキングフレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)160注文コード70454459品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cm(48cm)の円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチで立ったまま片手だけでのスピーディーなランディングを実現。
エリアゲーム・バスゲームのキャッチ&リリースに最適です。

付属品収納ケース寸法(cm)仕舞:22×57全長(cm)160全質量(g)555深さ(cm)ラバーネット:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする