フジタ[室名札・標識]
フジタ[室名札・標識]の 室内表示
フジタ[室名札・標識]の 室名表示板
デザインサイン 会社向けFrame OA-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70454995
品番
A-IM4-0101
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィス向けのデザインサイン。曲線と直線がワンポイント。シンプルでありながら存在感あるサインを目指しました。
材質
平付けアクリル
質量(g)
82
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×3
表示内容
トイレ、白
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません