コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ニオイクリア ハイパークルー先丸2足入り G-8220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
70455386
品番
G-8220
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、高密度で丈夫、日本製のニオイクリア消臭糸
色
モクミックス
材質
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
指タイプ
通常
入数
2足
特性
防臭
用途
作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
サイズ
LL
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。