コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ニオイクリア 90度クルー5本2足入り G-8425
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2足)
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
70455474
品番
G-8425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
この商品は
色・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
半永久的に汗臭を消臭、かかと90度で快適フィット、日本製のニオイクリア消臭糸
色
ブラック
材質
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
指タイプ
5本指
入数
2足
特性
防臭
用途
作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
サイズ
LL
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。