ニオイクリア ストロングロークルー2足入り G-8436

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 70455569 品番 G-8436
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

半永久的に汗臭を消臭、高強度、日本製のニオイクリア消臭糸

用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア 材質綿・ナイロン・ポリウレタン ホワイト サイズS 入数2足 特性防臭 指タイプ先丸
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする