コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ニオイクリア ハイゲージミドル2足入り G-9320
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
70455727
品番
G-9320
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
色
ホワイト
材質
ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン
指タイプ
先丸
入数
2足
特性
抗菌・防臭・ハイゲージ
用途
作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア
サイズ
S
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。