第一精工
第一精工の 掃除用具
第一精工の バケツ
すいこみバケツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70456139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サビキ釣りに! 手が汚れず操作が簡単。 手返しが速く釣果抜群。
手洗いいらず、手返しの早い人気のバケツ!
アミエビホイホイ、すいこみバケツ!
形状
丸
寸法(mm)
235×210×高さ255(ハンドルを畳んだ状態)
色
乳白
サイズ
フタ付中
質量(g)
475(含む、フタ)
容量(L)
3.8
商品タイプ
フタ+本体
繰り返し・詰め替え
対応