第一精工
第一精工の 掃除用具
第一精工の バケツ
すいこみバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.5
サイズ
フタ付角
注文コード
70456175
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サビキ釣りに! 手が汚れず操作が簡単。 手返しが速く釣果抜群。
手洗いいらず、手返しの早い人気のバケツ!
アミエビホイホイ、すいこみバケツ!
形状
角
寸法(mm)
226×198×高さ250(ハンドルを畳んだ状態)
色
乳白
サイズ
フタ付角
質量(g)
590(含む、フタ)
容量(L)
3.5
商品タイプ
フタ+本体