スタイルモア カーマグ 500ML

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70456488 品番 F-2701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

真空二重構造で保温、保冷、飲みごろ温度をキープ蓋つきなのでほこり等がはいりにくくこぼれにくい安心設計です。
ドリンクホルダーにすっぽり収まる底サイズでぺットボトルを保冷、保温できます。
電気を使わない環境にやさしい省エネ設計。
車やレジャーでの使用にも最適です。

容量(mL)500 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×80×200(径80×95×185) 材質AS、ゴム、シリコン 底径(Φmm)約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする