第一精工
MCクールムーバー アンダーシャツ
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
L
M
L
LL
色
ブラック
ブラック
迷彩
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70457390
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感×スピード消臭
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウエア。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、脇下メッシュ部分:ポリエステル100
機能
接触冷感、スピード消臭、吸汗速乾