第一精工
第一精工の 防護服・保護服・特殊服
第一精工の 足カバー/脚絆
第一精工の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
MCクールムーバー レッグカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70457557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、履き口部:ポリエステル70/ナイロン30、スベリ止め部:シリコーン
特性
接触冷感、消臭、吸汗速乾