コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
MAXDRYエアーUV+半袖ポロ G-1637
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70459647
品番
G-1637
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
従来品より30%軽量、吸収速乾、軽量素材、汗染み防止パッド、UVカット、マルチポケット
用途
普段着、作業、カジュアル、ビジカジ、ビジネス、スポーツ
色
ホワイト
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
機能
軽量・吸汗速乾・汗染みパッド付・UVカット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。