オカトー
オカトーの 自動車用収納用品
オカトーの 車用収納ポケット
matka シートバックポケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70459928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
上部はタブレットや書類が入る透明なポケットで下部はファスナー式の小物入れになっています。
材質
表生地:ポリエステル100%(表面:PVCコーティング)
色
ベージュ
高さ(mm)
560
質量(g)
183
横(mm)
350
耐荷重(g)
1000