サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの スポンジ
サンベルムの スポンジたわし
お風呂用天井洗いタワシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70459998
品番
B36211
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
家にあるフローリングワイパーにつれるだけ
材質
ポリエステル不織布
色
グレー
高さ(mm)
160
質量(g)
13
縦(mm)
5
横(mm)
290
適合用途
お風呂の天井洗い用
繰り返し・詰め替え
対応