墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70460016 品番HA1300
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

墓石についたコケや汚れを水だけで落とします

材質スポンジ:PET・ポリウレタンフォーム ブラシ:ポリプロピレン・ポリエステル 高さ(mm)155 質量(g)23 縦(mm)90 横(mm)20 適合用途墓石洗い用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする