サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの スポンジ
サンベルムの スポンジたわし
ニコニコスポンジ ハッピー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460147
品番
K72712
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ニコッと可愛いキッチンのお役立ちクリーナー
材質
PET・ポリウレタンフォーム
色
ブラック
高さ(mm)
150
質量(g)
15
縦(mm)
80
横(mm)
20
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応