サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの スポンジ
サンベルムの スポンジたわし
和歌山生まれの手袋たわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460190
品番
L10311
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手袋形状と特殊繊維でお掃除がしやすくなる
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
高さ(mm)
210
質量(g)
18
縦(mm)
120
横(mm)
15
適合用途
キッチン/お風呂/靴/お墓/自転車洗い用
繰り返し・詰め替え
対応