オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ひのきのぷら ランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチック「ひのきのぷら」を使用した環境配慮型の製品。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン(桧粉・タルク・改資材混合)・フタ/AS樹脂・止め具/ABS樹脂・パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
500
高さ(mm)
63
質量(g)
175
縦(mm)
119
横(mm)
187