オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
引フタ箸箱セットスヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460287
品番
HS-16
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
カチャカチャ音がならない箸箱と箸のセット
材質
本体/ABS樹脂・フタ/AS樹脂・箸/メタクリル樹脂・シリコーンパーツ/シリコーンゴム
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
60
縦(mm)
206
横(mm)
30