オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチボックス SBNo3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460357
品番
BL-13H
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シール蓋がピタッと密着して汁漏れしにくく、パッキンなしでストレスフリーにお使いいただけます。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(混合)・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/生地:ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
850
高さ(mm)
58
質量(g)
288
縦(mm)
123
横(mm)
216