オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチボックス保冷ケース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460409
品番
BL-37DE
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パッキン一体型で洗いやすい弁当箱
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・止め具/ABS樹脂・パッキン/オレフィン系熱可塑性エラストマー
色
ネイビー
容量(mL)
850
高さ(mm)
64
質量(g)
267
縦(mm)
114
横(mm)
214