シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 風呂いす
バススツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
足下が乾きやすく、機能的な座りやすいデザイン。
材質
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
345
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
340
横(mm)
280