シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 風呂いす
バススツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460558
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。
材質
本体/ポリプロピレン、脚/EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
400
質量(g)
1600
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
355
横(mm)
300