シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 湯おけ
ウォッシュボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460576
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
103
質量(g)
240
縦(mm)
240
横(mm)
265