シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 湯おけ
ヒューバスクリアー ウオッシュボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460610
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質
ポリエチレンタフレート
色
ブラック
高さ(mm)
105
質量(g)
397
縦(mm)
265
横(mm)
240