シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 風呂いす
ヒューバスクリアー バスツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
402
質量(g)
2230
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
366
横(mm)
306