シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 風呂いす
ヒューバスクリアー バスツール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
使いやすさにこだわったシンプルデザインの風呂イス
材質
本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂
色
クリアー
高さ(mm)
287
質量(g)
1900
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
322
横(mm)
277