シンカテック
シンカテックの バス用品
シンカテックの 湯おけ
エターナル テオケ S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。
材質
本体/ポリプロピレン、脚ゴム部/EVA樹脂
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
208
縦(mm)
260
横(mm)
140