シンカテック
シンカテックの 手洗い用品
シンカテックの 石鹸・ソープ
シンカテックの 石鹸台
エターナル 石鹸台 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
自然な風合いと上品な模様
材質
ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
40
質量(g)
89
縦(mm)
110
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応