日本デキシー
日本デキシーの ラップ・消耗品・食品包材
日本デキシーの 紙皿・ドリンク関連商品
日本デキシーの 紙コップ
大好きプチカップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(24パック)
注文コード
70460689
品番
KHC243DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
使いやすい大きさの紙コップ
材質
紙
容量(mL)
100
高さ(mm)
57
質量(g)
2.2
縦(mm)
57
横(mm)
57
入数(個)
24