日本デキシー
日本デキシーの ラップ・消耗品・食品包材
日本デキシーの 紙皿・ドリンク関連商品
日本デキシーの 紙コップ
紙コップ カラーアソートC 7色アソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20パック)
注文コード
70460707
品番
KHN207AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
カラフル7色カップだからマイカップがすぐわかる!
材質
紙
高さ(mm)
80
質量(g)
4.9
縦(mm)
73
横(mm)
73
入数(個)
20