ニーズ
ニーズの オフィスインテリア
ニーズの ハンガー
ニーズの トップス用ハンガー
天然木製ハンガー クリップタイプ 43cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460786
品番
H-5431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
天然素材のぬくもりが伝わる木製ハンガーです。スーツ用に最適なしっかりとした厚み。ボトム・スカートを挟める大型クリップ付き。肩幅43cmのMサイズ。
材質
天然木・スチール
高さ(mm)
290
質量(g)
300
縦(mm)
25
横(mm)
430