イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
超硬ドリミルDLCコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3
注文コード
70460874
品番
DMS3DLC3DOHB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
直径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
仕様
オイルホール:0.6
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長(mm)
40
直径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DLCコーティング
寸法R(mm)
0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70460874
DMS3DLC3DOHB1
58146107
DMRSHC3D-WDC3×R0.15
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
品番が変更になりました