超硬ドリミルDLCコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5 注文コード70460899 品番DMS5DLC3DOHB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は直径など16種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。

用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 仕様オイルホール:1 材質超硬 刃数3枚刃 全長(mm)50 直径(Φmm)5 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 表面処理DLCコーティング 寸法R(mm)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70460899 DMS5DLC3DOHB1 58146125 DMRSHC3D-WDC5XR0.25 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 1本 5,598 税込6,158 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする