イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
超硬ドリミルDLCコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
10
注文コード
70460926
品番
DMS10DLC3DOHB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
直径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
仕様
オイルホール:2
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長(mm)
70
直径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
DLCコーティング
寸法R(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70460926
DMS10DLC3DOHB1
58146159
DMRSHC3D-WDC10XR0.5
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
品番が変更になりました