超硬ドリミルDLCコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)12 注文コード70460935 品番DMS12DLC3DOHB1
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品は直径など16種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。

用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 仕様オイルホール:2 材質超硬 刃数3枚刃 全長(mm)80 直径(Φmm)12 刃長(mm)36 シャンク径(Φmm)12 表面処理DLCコーティング 寸法R(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする