イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
超硬ドリミルDLCコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
16
注文コード
70460944
品番
DMS16DLC3DOHB1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
仕様
オイルホール:3.2
材質
超硬
刃数
3枚刃
全長(mm)
100
直径(Φmm)
16
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
DLCコーティング
寸法R(mm)
0.8