イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70461005
品番
90TGMTCH12CBDLC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質
超硬
刃数
5枚刃
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
DLCコーティング
最小面取径(Φmm)
3