イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70461109
品番
90TGMTCH12CBALT9Z
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途
軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工
材質
超硬
刃数
9枚刃
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ALTコーティング
最小面取径(Φmm)
6