商品画像

4901301435163 液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王 70461188 4901301435163 液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王 70461188 4901301435163 液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王 70461188 4901301435163 液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王 70461188 4901301435163 液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王 70461188

液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4.5kg) 注文コード70461188 品番4901301435163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

〔洗たく用洗剤〕
油、ドリップ、皮脂もスッキリ!
抗菌
抗ウイルス
洗たく槽防カビ
酵素配合
すすぎ1回OK
コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ

用途綿・麻・合成繊維用 仕様蛍光剤配合 成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤 形状液体 液性弱アルカリ性 使用量水30Lに対して、30g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する) 商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品 適合用途コック服、ダスター、タオル、肌着など
関連資料:製品SDS(0.37MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません。
※すべてのウイルスを減少させるわけではありません。
※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
※繰り返し洗たくすることで効果を発揮します。
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※日の当たる場所など高温になる所に長時間置かない。
※洗たく機のフタなどのプラスチック部分に原液がついた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
※低温で液が凍った場合、常温に戻してお使いください。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※ 蛍光増白剤、着色剤を配合。淡色の綿や麻、きなりの衣料などには使わないでください。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は、医師に相談する。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする