光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)38
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
適用畳数〜8
エネルギー消費効率(Lm/W)110
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
皮相電力(VA)39(100V)
色(本体)ブラック
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
光束(Lm)4180
再生紙使用マーク適合