光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)53
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
適用畳数〜12
エネルギー消費効率(Lm/W)100
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
皮相電力(VA)54(100V)
色(本体)オフホワイト
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
光束(Lm)5300
再生紙使用マーク適合