OL291395BR LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70461783

 

OL291395BR LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70461783
OL291395BR LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70461783

LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)11.3注文コード70461783品番OL291395BR
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます

仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.3色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさFCL100Wクラス調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする