ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
11.3
注文コード
70461799
品番
OL291396BR
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
30
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
11.3
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
皮相電力(VA)
12(100V)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
980
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL100Wクラス
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
取付面位置
壁・天井・傾斜(90°)
再生紙使用マーク
適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください